Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, BLULAXA Vintage flex Filament, EEK: A+, C35, 2,5W, 500lm, 1800K, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536986
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536986
EAN/GTIN:
     4260293199973
Suchbegriffe:
LED-Lampe
BLULAXA
Vintage
flex
LED-Lampe, BLULAXA Vintage flex Filament, EEK: A+, C35, 2,5W, 500lm, 1800K, gold

Die LED Filament Vintage Lampe Kerzenform ist ausgestattet mit 2,5 Watt und besticht durch die goldene Retro-Optik. Diese goldene Glasabdeckung in Kombination mit den Filamente sorgt für ein extra warmweißes Licht, das mit 1800 Kelvin eine ganz Die LED Filament Vintage Lampe Kerzenform ist ausgestattet mit 2,5 Watt und besticht durch die goldene Retro-Optik. Diese goldene Glasabdeckung in Kombination mit den Filamente sorgt für ein extra warmweißes Licht, das mit 1800 Kelvin eine ganz besondere Ausleuchtung ermöglicht. Die lange Lebensdauer und die hohe Schaltfestigkeit sind nur einige der Produkteingeschaften. - Sofort voller Lichtstrom (< 0,5s) - Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen - Goldene Glasabdeckung für eine homogene Ausleuchtung - Besonderes Design - Geringe Wärmebildung - Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber) Technische Daten:
Betriebsspannung: 220 V - 240 V ~ (50 Hz) Energieeffizienzklasse: A+ Gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000h Leistung: 2,5 W Entspricht Glühlampe: - Bauform: C35 Sockel: E14 Lichtfarbe: 1800 K (extra warmweiß) Lichtstrom: 125 lm Lichtausbeute: 50 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Dimmbar: Nein Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: 50.000 x Leistungsfaktor: < 0,5 s Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Schutzart: IP20 Zündzeit: Sofort voller Lichtstrom Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gewicht: 14 g Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C Lagertemperatur: -30°C bis +60°C Maße (ØxH): 35x97 mm

Weitere Suchbegriffe: Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 2,74*
€ 8,50*
ab € 2,28*
€ 3,75*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 13,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.