Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckseil EUROTOOLS 520-LPNT, 12 mm, 10 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mehrzweckseil
Mehrzweckseil
Artikel-Nr.:
     1039U-9859511359
Hersteller:
     ET Eurotools
Herst.-Nr.:
     511359
EAN/GTIN:
     4260006465203
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Mehrzweckseil EUROTOOLS 520-LPNT, 12 mm, 10 m

Strapazierfähiges Seil aus Polypropylen, geeignet für unzählige Einsatzzwecke im Heim-, Camping-, Freizeit- oder Werkstattbereich. Durchmesser 12 mm. Länge 10 Strapazierfähiges Seil aus Polypropylen, geeignet für unzählige Einsatzzwecke im Heim-, Camping-, Freizeit- oder Werkstattbereich. Durchmesser 12 mm. Länge 10 m.

Weitere Suchbegriffe: 10mmx10m kunststoffseil, kunstfaser seil, kunststoffseil ø12mm, Mehrzweckseil, EUROTOOLS, 520-LPNT, 12, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 1,382* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.