Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie GERBAND 259.88 mit Klebekante, 20 m x 550 mm, Innen/Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckfolie
Abdeckfolie
Artikel-Nr.:
     1039U-9859502688
Hersteller:
     gerband
Herst.-Nr.:
     502688
EAN/GTIN:
     4049702146797
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Deckfolie
Umschlag-Folie
Umschlagfolie
Abdeckfolie GERBAND 259.88 mit Klebekante, 20 m x 550 mm, Innen/Außen

Diese stabile Abdeck-Folie, ist mit einer Klebekante aus Gewebe-Klebeband selbstklebend ausgerüstet und kann zum rationellen Abkleben größerer Flächen bei Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Features: HDPE-Folie transparent Klebekante blau auf Rolle gewickelt für den Außenbereich geeignet selbstklebend ausgerüstet mit einer Klebekante aus Gewebe-Klebeband zum rationellen Abkleben größerer Flächen bei Malerarbeiten im Außen- und Innenbereich Technische Daten - Foliendicke (DIN EN 1942): 0,010 mm - Klebkraft Klebekante (DIN EN 1939): ? 6 N / 25 mm - Temperaturbereich: -40 °C…+60 °C - Hitzebeständigkeit (kurzzeitig): +80 °C - Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C - Länge: 20 m - Breite: 550 mm

Weitere Suchbegriffe: deckfolie, GERBAND, 259.88, mit, Klebekante
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 11 m² (ab € 1,0491* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.