| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859490838 Herst.-Nr.: 490838 EAN/GTIN: 4048769059606 |
| |
|
| | |
| Doppellenkrolle Kugelgelagert BGS DIY 81946, Ø 75 mm Kugelgelagerte Lenk-Laufrolle mit hoher Tragkraft, Kugelkranz und Anschraubsockel. Geeignet für Transportwagen, Musikboxen, Truhen, Möbel usw. Features: Doppelrollen, lenkbar für den Innen- und Außenbereich geeignet geeignet für Strandkörbe, Möbel, Paletten Möbel, etc. mit Anschraubsockel Technische Daten: Rollenbreite einzeln: 24 mm Rollenbreite inkl. Nabe: 75 mm Gesamthöhe: 103 mm Abmessungen Anschraubsockel: 76 x 68 mm Anschraublochung-Ø (oval): 8 mm Befestigungs-Lochabstand: 45 x 55 mm Material Rahmen: Stahl, verzinkt Material Räder: TPR-Kunststoff, Polypropylen (PP) Bruttogewicht: 606 g Rollendurchmesser: 75 mm Tragfähigkeit: max. 150 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |