Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Buchsengehäuse-Kabel, TE Connectivity, 350767-1, Universal-MATE-N-LOK, Buchse, Einbau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchsengehäuse-Kabel
Buchsengehäuse-Kabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859453245
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     453245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse-Kabel
TE
Connectivity
350767-1
5er Pack Buchsengehäuse-Kabel, TE Connectivity, 350767-1, Universal-MATE-N-LOK, Buchse, Einbau

Technische Daten: Bauform: Buchse, Einbau Steckverbindersystem: wire-to-wire RM: 6,35 mm Polzahl pro Reihe: 3 Polzahl gesamt: 3 Anzahl Reihen: 1 Stiftform: rund Nennstrom: 15 A AWG min.: 16 AWG max.: 30 Herstellerfarbe: natur Schutzart: --- Nennspannung: 600 V/AC Material: Polyamid Temperaturbereich: -55 bis +125 °C Serie: Universal-MATE-N-LOK Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel Hersteller-Artikelnummer: 350767-1

Weitere Suchbegriffe: Universal-MATE-N-LOK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.