Technische Daten: Anschluss: Schraubklemme Art: Steckverbinder Polzahl: 3 Betriebsstrom Max: 8 A Betriebstemperatur Max: 105 °C Betriebstemperatur Min: -40 °C Farbe: grün Gewinde: M2 Material Anschluss: Kupferlegierung, vernickelt Material Kontakt: Kupferlegierung, verzinnt Material Gehäuse: PA66 AWG Min: 28 AWG Max: 16 Querschnitt Max: 1,5 mm² Rastermaß: 3,81 mm Betriebsspannung: 300 V Spannungsfestigkeit: 1600 V