Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste, Degson, 15EDGK-3.81-02P-14-00AH, vertikal 2 polig grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste
Klemmleiste
Artikel-Nr.:
     1039U-9859453051
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     453051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmleiste
Degson
15EDGK-3.81-02P-14-00AH
vertikal
Klemmleiste, Degson, 15EDGK-3.81-02P-14-00AH, vertikal 2 polig grün

Technische Daten: Anschluss: Schraubklemme Art: Steckverbinder Polzahl: 2 Betriebsstrom Max: 8 A Betriebstemperatur Max: 105 °C Betriebstemperatur Min: -40 °C Farbe: grün Gewinde: M2 Material Anschluss: Kupferlegierung, vernickelt Material Kontakt: Kupferlegierung, verzinnt Material Gehäuse: PA66 AWG Min: 28 AWG Max: 16 Querschnitt Max: 1,5 mm² Rastermaß: 3,81 mm Betriebsspannung: 300 V Spannungsfestigkeit: 1600 V

Weitere Suchbegriffe: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.