Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, WKK, 5212721171, creme, 10,00 mm², Kupfer, Polypropylen, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aderendhülse
Aderendhülse
Artikel-Nr.:
     1039U-9859452986
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     452986
EAN/GTIN:
     8720246893014
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
Aderendhülse, WKK, 5212721171, creme, 10,00 mm², Kupfer, Polypropylen, 100 Stück

Isolierte Aderendhülsen (mit Isolierhülse) zur Herstellung eines optimalen elektrischen Kontaktes zwischen Kupferdrähten im Kabelkern und einer Klemme. Erfüllen die Norm DIN 46228/4. Technische Daten: Farbe: creme Farbcodierung: W Verpackungseinheit: 100 Stück Querschnitt: 10,00 mm² Länge Hülse: 12 mm Länge gesamt: 22 mm AWG: 8 Temperaturbereich: bis +105°C Material Hülse: Kupfer Material: Polypropylen Mindestschichtdicke: 3 µm Norm: DIN 46228/4

Weitere Suchbegriffe: WKK, 5212721171, creme, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.