Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Befestigungsschelle, PANDUIT, CCS12-S8-C0, Schwarz, schraubbar, 3,10 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443323
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     443323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsschelle
PANDUIT
CCS12-S8-C0
Schwarz
10er Pack Befestigungsschelle, PANDUIT, CCS12-S8-C0, Schwarz, schraubbar, 3,10 mm

Befestigungsschelle aus robustem Material. Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz Befestigungsart: schraubbar Bündel-Ø (max.): 3,10 mm Material: Polyamid 6.6 Montage-Ø (min.): 4,30 mm Montage-Ø (max.): 4,30 mm Breite: 9,4 mm Besonderheiten: witterungsstabil, Befestigung mit Schraube M4 Produkt-Art: Befestigungsschelle

Weitere Suchbegriffe: schraubbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.