Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung für Arbeitsplatten, grau, 60 mm, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung
Kabeldurchführung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442883
Hersteller:
     Pollin
Herst.-Nr.:
     442883
EAN/GTIN:
     4049702672845
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
für
Arbeitsplatten
grau
Kabeldurchführung für Arbeitsplatten, grau, 60 mm, ABS

Technische Daten:
- Farbe: grau- Material: ABS- Montageloch: 60 mm- Durchmesser: 68 mm- Höhe: 25 mm Technische Daten:
Farbe: grau Material: ABS Montageloch: 60 mm Durchmesser: 68 mm Höhe: 25 mm

Weitere Suchbegriffe: 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.