| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859352953 Herst.-Nr.: 352953 EAN/GTIN: 8717809201980 |
| |
|
| | |
| USB-Lader PRO USER 20198, 3-fach, 65W, 2x USB-C, 1x USB-A, schwarz Praktischer USB-Lader von PRO USER zum Schnellladen von Notebooks, Tablets oder Handys. Der Lader verfügt über 3 USB-Ausgänge (2x USB-C und 1x USB-A) und kann gleichzeitig 3 Geräte mit extra Power versorgen. Lieferung inklusive Premium USB-C zu USB-C Kabel in 2m Länge. Features: Ladung von bis zu 3 Geräten gleichzeitig Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz Kompatibel mit den meisten Notebooks, Tablets und Smartphones Ideal für Reisen Premium USB-C zu USB-C Kabel (2 m) inklusive Technische Daten: Eingang: 100…240 V~, 50/60 Hz Ausgang 1 USB-C: 5V-/3A, 9V-/3A, 12V-/3A, 15V-/3A, 20V-/3,25A Ausgang 2 USB-C: 5V-/3A, 9V-/2A, 12V-/1,5A Ausgang-USB-A: 5V-/3A, 9V-/2A, 12V-/1,5A Leistung: 15…65 W Anschluss: 2x USB-C, 1x USB-A Farbe: Schwarz Maße mit Stecker(HxBxL): 60x25x100 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |