| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859352939 Herst.-Nr.: 352939 EAN/GTIN: 4049702694946 |
| |
|
| | |
| QuatPower Stecker-Schaltnetzteil XY36SC-120300VQ-EW55.21, 12V/3,0A, 5,5/2,1 Steckernetzteil mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP). Technische Daten: Eingangsspannung: 100…240 V~, 50/60 Hz Ausgangsspannung: 12,0 V- Ausgangsstrom: 3,0 A Ausgangsleistung: 36,0 W Effizienz-Level: VI Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 90,75 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 88,92 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,07 W Farbe: schwarz Anschlusskabel: 1,5 m mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen Maße mit Eurostecker (LxBxH): 78x47x67 mm Gewicht: 144 g Lieferumfang: Stecker-Schaltnetzteil Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 36w, QuatPower, Stecker-Schaltnetzteil, XY36SC-120300VQ-EW55.21, 12V/3, 352939 |
| | |
| |