| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859352708 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 352708 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker-Schaltnetzteil, UMEC, UH0301P-12PE 12V-/2,5A Hochwertiges Stecker-Schaltnetzteil mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm.Technische Daten: - Eingang: 200...240 V~- Ausgang: 12,0 V-/2,5 A- Leistung: max. 30 W- Standby-Leistung: < 0,3 W- Länge Anschlusskabel: 1,7 m- Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol Hochwertiges Stecker-Schaltnetzteil mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm. Technische Daten: Eingang: 200...240 V~ Ausgang: 12,0 V-/2,5 A Leistung: max. 30 W Standby-Leistung: < 0,3 W Länge Anschlusskabel: 1,7 m Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen Gehäusefarbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecker-Schaltnetzteil, UMEC, UH0301P-12PE, 12V-/2, 5A |
| | |
| |