| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859352431 Herst.-Nr.: 352431 EAN/GTIN: 4021087026024 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil MEANWELL NDR-120-24, 24 V-/5 A Geschlossenes Schaltnetzteil im SLIM-Metallgehäuse mit LED-Betriebsanzeige zur Montage auf einer Hutschiene. Ideal für Anwendungen in der Haus-, Automations und Steuerungstechnik. Features: Universeller Eingang Umschalter für 115/230 V Eingangsspannung Schutz: Kurzschluss, Überlast, Überspannung LED-Betriebsanzeige Technische Daten: Eingangsspannung: 90...264 V~ Ausgang: 24 V-/5 A Leistung: max. 120 W Betriebstemperatur: -30...+70° C Anschluss: Schraubklemmen Maße (LxBxH): 40x125,2x113,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil, MEANWELL, NDR-120-24, 24, V-/5 |
| | |
| |