Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Steckerladegerät mit UK Stecker, Prim. 230 V~, Sek. 0... 9 V-, 170 mA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859352235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     352235
EAN/GTIN:
     4049702156727
Suchbegriffe:
2er
Pack
Steckerladegerät
mit
2er Pack Steckerladegerät mit UK Stecker, Prim. 230 V~, Sek. 0... 9 V-, 170 mA

Steckerlader mit englischem Stecker zum Laden von Akkupacks mit 1,2 V - 9 V-. Die maximale Abgabeleistung über den 3-poligen kodierten Stecker beträgt 1,53 VA. Der Ladevorgang wird über eine rote LED Steckerlader mit englischem Stecker zum Laden von Akkupacks mit 1,2 V - 9 V-. Die maximale Abgabeleistung über den 3-poligen kodierten Stecker beträgt 1,53 VA. Der Ladevorgang wird über eine rote LED angezeigt.

Weitere Suchbegriffe: UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.