| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859352146 Herst.-Nr.: 352146 EAN/GTIN: 4049702175353 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil MEANWELL APV-12-24, 24 V-/0,5 A Hochwertiges, universell einsetzbares Schaltnetzteil im stabilen Kunststoffgehäuse (IP42) mit Befestigungslaschen. Ideal als LED-Treiber, für LED-Anwendungen, zum Einbau in Geräte usw. Hochwertiges, universell einsetzbares Schaltnetzteil im stabilen Kunststoffgehäuse (IP42) mit Befestigungslaschen. Ideal als LED-Treiber, für LED-Anwendungen, zum Einbau in Geräte usw. Technische Daten: Eingang: 90...264 V~ Ausgang: 24 V-/0,5 A Leistung: 12 W Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz Betriebstemperatur -30...+70 °C 1.145.700 Stunden MTBF Maße, ohne Laschen (LxBxH): 77x40x29 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil, MEANWELL, APV-12-24, 24, V-/0 |
| | |
| |