| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859352141 Herst.-Nr.: 352141 EAN/GTIN: 4049702145585 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil MEANWELL APV-8-12, 12 V-/0,67 A Hochwertiges, universell einsetzbares Schaltnetzteil im stabilen Kunststoffgehäuse (IP42) mit Befestigungslaschen. Ideal als LED-Treiber, für LED-Anwendungen, zum Einbau in Geräte usw. Hochwertiges, universell einsetzbares Schaltnetzteil im stabilen Kunststoffgehäuse (IP42) mit Befestigungslaschen. Ideal als LED-Treiber, für LED-Anwendungen, zum Einbau in Geräte usw. Technische Daten: Eingang: 90...264 V~ Ausgang: 12 V-/0,67 A Leistung: 8,04 W Standby-Stromverbrauch < 0,5 W Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz Betriebstemperatur -30...+70 °C 1.631.500 Stunden MTBF Maße, ohne Laschen (LxBxH): 60x30x23,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil, MEANWELL, APV-8-12, 12, V-/0 |
| | |
| |