Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Printnetzteil MEANWELL IRM-10-3.3, 3,3 V-/2,5 A, 8,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Printnetzteil
AC/DC-Printnetzteil
Artikel-Nr.:
     1039U-9859352010
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     352010
EAN/GTIN:
     4049702174950
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
platinen netzteil
AC/DC-Printnetzteil MEANWELL IRM-10-3.3, 3,3 V-/2,5 A, 8,2 W

Schaltnetzteil-Modul für Printmontage in kompakter Größe und hoher Leistungsdichte. Schaltnetzteil-Modul für Printmontage in kompakter Größe und hoher Leistungsdichte. Features: Universeller Eingang Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast Geschlossenes Kunststoffgehäuse, Leiterplattenmontage Kühlung durch natürliche Luftkonvektion Erfüllt EMC-Standard EN55022 class B (ohne Zusatzkomponenten) Isolationklasse II Technische Daten: Eingang: 85...264 V~ / 120...370 V- Ausgang: 3,3 V-/max. 2,5 A Leistung: 8,2 W Anschluss: Pins Maße (LxBxH): 45,7x25,4x21,5 mm

Weitere Suchbegriffe: AC/DC-Printnetzteil, MEANWELL, IRM-10-3.3, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.