Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionslader QUATPOWER IL-5USBW, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionslader
Induktionslader
Artikel-Nr.:
     1039U-9859351878
Hersteller:
     QuatPower
Herst.-Nr.:
     351878
EAN/GTIN:
     4049702058649
Suchbegriffe:
Induktionslader
QUATPOWER
IL-5USBW
weiß
Induktionslader QUATPOWER IL-5USBW, weiß

Vereinen Sie die Technik von Morgen mit Ihrer persönlichen Haushaltseinrichtung. Dieser innovative Induktionslader lässt sich in viele verschiedene Möbelstücke einsetzen und beseitigt somit freiliegende Kabel für eine saubere Optik. Vereinen Sie die Technik von Morgen mit Ihrer persönlichen Haushaltseinrichtung. Dieser innovative Induktionslader lässt sich in viele verschiedene Möbelstücke einsetzen und beseitigt somit freiliegende Kabel für eine saubere Optik. Das Laden ohne Buchse und Stecker bietet Schutz vor mechanischen Verschleiß und leistet somit einen erheblichen Beitrag zur längeren Gerätehaltbarkeit. Geeignet für alle gängigen, induktionsladefähigen Geräte mit QI-Standard. Technische Daten: Eingang: 5 V-/2,1 A, über Micro-USB-Buchse Ausgang Induktion: 5 V-/700 mA Ausgang USB: 5 V-/2,1 A Ladedistanz: < 3 mm QI-Standard: QI V1.1 Einbau-Ø: 60 mm Einbautiefe: ca 25 mm Farbe: weiß Gewicht: 50 g Maße (ØxH): 70x27 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.