Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter, EF80251B1-1000U-A99, 80x80x25 mm, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320728
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     320728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, EF80251B1-1000U-A99, 80x80x25 mm, 12 V/DC

DC-Lüfter 12V 80x80x25 (Kugellager)Technische Daten:
- Betriebsspannung: 12 V/DC- Leistung: 1,5 W- Volumenstrom: 41 CFM- Drehzahl: 3200 U/min- Geräuschpegel: 33 dB(A)- Anschluss: 2-poling (Litzenlänge 315 mm)- Abmessungen (LxBxH): 80x80x25 mm DC-Lüfter 12V 80x80x25 (Kugellager) Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC Leistung: 1,5 W Volumenstrom: 41 CFM Drehzahl: 3200 U/min Geräuschpegel: 33 dB(A) Anschluss: 2-poling (Litzenlänge 315 mm) Abmessungen (LxBxH): 80x80x25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.