Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter, EF60252S1-1000U-A99, 60x60x25 mm, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320727
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     320727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, EF60252S1-1000U-A99, 60x60x25 mm, 24 V/DC

DC-Lüfter 24V 60x60x25 (Gleitlager)Technische Daten:
- Betriebsspannung: 24 V/DC- Leistung: 1,2 W- Volumenstrom: 23,5 CFM- Drehzahl: 4500 U/min- Geräuschpegel: 27 dB(A)- Anschluss: 2-poling (Litzenlänge 290 mm)- Abmessungen (LxBxH): 60x60x25 DC-Lüfter 24V 60x60x25 (Gleitlager) Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC Leistung: 1,2 W Volumenstrom: 23,5 CFM Drehzahl: 4500 U/min Geräuschpegel: 27 dB(A) Anschluss: 2-poling (Litzenlänge 290 mm) Abmessungen (LxBxH): 60x60x25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.