Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter SUNON MF60252V11000UA99, 60x60x25 mm, 24 V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320714
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     320714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter SUNON MF60252V11000UA99, 60x60x25 mm, 24 V-

Sehr leiser und leistungsstarker Lüfter aus faserverstärktem Kunststoff mit hoher Lebensdauer. Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V- Leistung: 1,20 W Lagerart: Vapolager Luftleistung: 39,9 m3/h Drehzahl: 4500 U/min (+/- 15%) Geräuschpegel: 33,5 dBA Temperaturbereich: -10...+70 °C Anschluss: 2-polig (AWG26, Litzenlänge 30 cm) Maße(LxBxH):60x60x25 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, sunon axiallüfter 24v, axial gebläse, axialgebläse 24v, SUNON, MF60252V11000UA99, 60x60x25, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.