Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter SUNON EE60251S31000U999, 60x60x25 mm, 12 V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320712
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     320712
EAN/GTIN:
     4049702148586
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter SUNON EE60251S31000U999, 60x60x25 mm, 12 V-

Die ME-Serie sind Sunons neue Lüfter mit zweiphasigem Halbwellenantrieb und Magnetic-Levitation-System mit Vapolager. Diese Lüfter sind für hohe Laufruhe und lange Standzeiten konzipiert. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- Leistung: 0,72 W Lagerart: Vapolager Luftleistung: 27,2 m3/h Drehzahl: 3100 U/min (+/- 15%) Geräuschpegel: 16,7 dBA Temperaturbereich: -10...+70 °C Anschluss: 2-polig (AWG26, Litzenlänge 30 cm) Maße(LxBxH):60x60x25 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, sunon axiallüfter 12v, axial gebläse, axiallüfter 12v, SUNON, EE60251S31000U999, 60x60x25, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.