Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter SUNON MB45101V2-A99, 45x45x10 mm, 12 V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320513
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     320513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter SUNON MB45101V2-A99, 45x45x10 mm, 12 V-

Sehr leiser und leistungsstarker Lüfter aus faserverstärktem Kunststoff mit hoher Lebensdauer. Sehr leiser und leistungsstarker Lüfter aus faserverstärktem Kunststoff mit hoher Lebensdauer. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- Leistung: 1,46 W Lagerart: Vapolager Volumenstrom: 9,2 CFM Drehzahl: 5.000 U/min (+/- 15%) Geräuschpegel: 27 dBA Temperaturbereich: -10...+70 °C Anschluss: 2-polig (AWG26, Litzenlänge 30 cm) Gewicht: 18,5 g Maße: 45x45x10 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, sunon axiallüfter 12v, axial gebläse, axiallüfter 12v, SUNON, MB45101V2-A99, 45x45x10, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.