Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter SUNON DP201A2123HST, 120x120x38 mm, 230 V~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320503
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     320503
EAN/GTIN:
     4049702173823
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter SUNON DP201A2123HST, 120x120x38 mm, 230 V~

Marken-Lüfter mit stabilem Aluminiumgehäuse, geeignet zum direkten Betrieb an Netzspannung. Marken-Lüfter mit stabilem Aluminiumgehäuse, geeignet zum direkten Betrieb an Netzspannung. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 20 W Volumenstrom: 85...105 CFM Drehzahl: 2550...2900 U/min ± 10 % Geräuschpegel: 43...48 dBA Temperaturbereich: -10...+70 °C Anschluss: integrierte Flachstecker (2,8x0,5 mm) Gewicht: 550 g Maße: 120x120x38 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter sunon 230v, axial gebläse, axial gebläse 230v, SUNON, DP201A2123HST, 120x120x38, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.