Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter SUNON DP201AT2122HST, 120x120x25 mm, 230 V~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320502
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     320502
EAN/GTIN:
     4049702173816
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter SUNON DP201AT2122HST, 120x120x25 mm, 230 V~

Marken-Lüfter mit stabilem Aluminiumgehäuse, geeignet zum direkten Betrieb an Netzspannung. Marken-Lüfter mit stabilem Aluminiumgehäuse, geeignet zum direkten Betrieb an Netzspannung. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 18 W Volumenstrom: 64...78 CFM Drehzahl: 2000...2300 U/min ± 10 % Geräuschpegel: 43...46 dBA Temperaturbereich: -10...+70 °C Anschluss: integrierte Flachstecker (2,8x0,3 mm) Gewicht: 295 g Maße: 120x120x25 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter sunon 230v, axial gebläse, axial gebläse 230v, SUNON, DP201AT2122HST, 120x120x25, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.