| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272972 Herst.-Nr.: 272972 EAN/GTIN: 4013674187560 |
| |
|
| | |
| Lithium-Batterie ANSMANN ER14250, 3,6V-, 1200 mAh, AA Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Fernsteuerungen, automatische Ablesesystemen, GPS-Alarmsystemen, Back-Up Systemen, Messgeräten, Gasmessgeräten, Alarmanlagen, Sicherheitseinrichtungen, Funkmodulen, industrieller Elektronik oder medizinischen Geräten bis hin zu Echtzeituhren sowie weiteren Anwendungen, welche mit niedrigen oder sehr niedrigen Entladeströmen betrieben werden, ist die Zelle geeignet. Die Lithium-Batterie ist bei Temperaturen von -55 - 85 °C nutzbar. Technische Daten: Spannung: 3,6 V Kapazität: 1200 mAh Zellengröße: 14250 Zellenchemie: Lithium-Thionylchlorid Farbe: silber, blau Haltbarkeit: 10 Jahre Betriebstemperatur: -55 - 85 °C Lieferumfang: 1 Lithium-Batterie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2 aa 3,6v 1200mah, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, Lithium-Batterie, ANSMANN, ER14250, 3, 272972 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,36* | € 3,45* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,44* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,45* | € 3,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,66* | € 3,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,50* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|