Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Set 12V Alkaline-Batterie ANSMANN A23 / LR23


Menge:  Paket  
Produktinformationen
8er
8er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272548
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     272548
EAN/GTIN:
     4013674168187
Suchbegriffe:
8er
Set
12V
Alkaline-Batterie
8er Set 12V Alkaline-Batterie ANSMANN A23 / LR23

Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner.Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum. Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner. Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum. Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten sverhältnis. Technische Daten:
Spannung: 12 V- Maße: Ø 10 x 28 mm Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 60°C Alternative Bezeichnung: 12V MN21, MN11, MN30

Weitere Suchbegriffe: ANSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.