| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272535 Herst.-Nr.: 272535 EAN/GTIN: 4891199042140 |
| |
|
| | |
| Alkaline HighVoltage Batterie 23A, GP 23A High Voltage Alakline, 5 Stck. Die 12V-Batterie von GP eignet sich hervorragend zur Verwendung in Fahrradcomputern/Fahrradtachos, Autoschlüsseln, Fernbedienungen für Garagentore oder in drahtlosen Türklingeln. Die Batterie wurde speziell entwickelt, um eine längere Betriebsdauer innerhalb eines breiten Temperaturbereichs zu garantieren und ist quecksilber- und bleifrei. Technische Daten: Größe: A23/ V23GA/ MN21 Typ: Alkaline Nennspannung: 12 V Kapazität: 23 A Maße (ØxH): 10,2x28,5 mm Lieferumfang: 5 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alkaline, HighVoltage, Batterie, 23A, 272535 |
| | |
| |