| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272429 Herst.-Nr.: 272429 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lithium-Batterie KRAFTMAX LS14250, 1/2 AA-Zelle, 3,6 V-, 1200 mAh Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung. Ideal zum Einsatz in Geräten, bei denen eine lange Laufzeit der Batterie erforderlich ist, wie z.B. Heizungssteuerungen, Computer, Datenspeicher usw. Technische Daten: Größe: 1/2 AA (Mignon) Typ: LiMnO2 Spannung: 3,6 V- Kapazität: 1200 mAh Temperaturbereich: -55…+85°C nutzbar Gewicht: 11 g Maße ØxL: 14,5x25,2 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2 aa 3,6v 1200mah, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, Lithium-Batterie, KRAFTMAX, LS14250, 44228, AA-Zelle |
| | |
| |