| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272417 Herst.-Nr.: 272417 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lithium-Fotobatterie FDK CR1/3N, 3 V-, 160 mAh Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung.Technische Daten: - Größe: 1/3 N (Lady)- Typ: LiMnO2- Spannung: 3 V- Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung. Technische Daten: Größe: 1/3 N (Lady) Typ: LiMnO2 Spannung: 3 V- Kapazität: 160 mAh Gewicht: 3,3 g Maße ØxL: 11,6x10,8 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Lithium-Fotobatterie, FDK, 3, V- |
| | |
| |