Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie FDK CR 17335SE, 2/3A-Zelle, 3 V-, 1800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie
Lithium-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272410
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     272410
EAN/GTIN:
     4049702148036
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße
Lithium-Batterie FDK CR 17335SE, 2/3A-Zelle, 3 V-, 1800 mAh

Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung. Ideal zum Einsatz in Geräten, bei denen eine lange Laufzeit der Batterie erforderlich ist, wie z.B. Heizungssteuerungen, Computer, Datenspeicher usw. Technische Daten: Größe: 2/3 A, CR 17335SE Typ: LiMnO2 Spannung: 3 V- Kapazität: 1800 mAh Gewicht: 17 g Maße ØxL: 17x33,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Lithium-Batterie, FDK, CR, 17335SE, 2/3A-Zelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.