| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272409 Herst.-Nr.: 272409 EAN/GTIN: 4049702148234 |
| |
|
| | |
| Lithium-Batterie FDK CR 14250SE-FT1, 1/2AA, 2/1 Print ++/-, 3 V-, 850 mAh Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung. Ideal zum Einsatz in Geräten, bei denen eine lange Laufzeit der Batterie erforderlich ist, wie z.B. Heizungssteuerungen, Computer, Datenspeicher usw. Technische Daten: Größe: 1/2 AA (Mignon), CR 14250SE-FT1, 2/1 Print ++/- Typ: LiMnO2 Spannung: 3 V- Kapazität: 850 mAh Gewicht: 9 g Maße ØxL: 14,5x25 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lithium-Batterie, FDK, CR, 14250SE-FT1, 1/2AA |
| | |
| |