| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272390 Herst.-Nr.: 272390 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lithium-Batterie SAFT LS 14250-3PF, 1/2 AA, 2/1 Print ++/-, 3,6 V-, 1200 mAh Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung.Technische Daten: - Größe: 1/2 AA (Mignon), 1/2 Print ++/- - Typ: Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung. Technische Daten: Größe: 1/2 AA (Mignon), 1/2 Print ++/- Typ: LiSOCi2 Spannung: 3,6 V- Kapazität: 1200 mAh Gewicht: 9 g Maße ØxL: 14,55x25,15 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, lithium batterien aa saft 3,6 v, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, Lithium-Batterie, SAFT, LS, 14250-3PF, 44228 |
| | |
| |