Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie VARTA CR AA, 3 V-, 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie
Lithium-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272380
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     272380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium-Batterie VARTA CR AA, 3 V-, 2000 mAh

Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung.Technische Daten:
- Größe: AA (Mignon)- Typ: LiMnO2- Spannung: 3 V-- Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung. Technische Daten:
Größe: AA (Mignon) Typ: LiMnO2 Spannung: 3 V- Kapazität: 2000 mAh Gewicht: 21,5 g Maße ØxL: 14,75x50,5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.