Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie VARTA CR 2/3AA-CD, mit Axialdraht, 3 V-, 1350 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie
Lithium-Batterie
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272379
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     272379
EAN/GTIN:
     4049702144915
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Batterie Sonderbaugröße
Lithium-Batterie VARTA CR 2/3AA-CD, mit Axialdraht, 3 V-, 1350 mAh

Lithium-Batterie mit axialen Anschlüssen, ideal zum Einsatz in Geräten, bei denen eine lange Laufzeit der Batterie erforderlich ist, wie z.B. Heizungssteuerungen, Computer, Datenspeicher usw. Technische Daten: Größe: 2/3 AA (Mignon), mit Axial-Draht Typ: LiMnO2 Spannung: 3 V- Kapazität: 1350 mAh Gewicht: 15 g Maße ØxL: 14,75x33,1 mm

Weitere Suchbegriffe: Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, varta lithium batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa, lithium batterie 2/3aa, Lithium-Batterie, VARTA, CR, 2/3AA-CD, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.