| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859272334 Herst.-Nr.: 272334 EAN/GTIN: 4902580726072 |
| |
|
| | |
| Mignon-Batterie MAXELL, Alkaline, AA, LR6, 2 Stück Die universell einsetzbaren Alkaline-Batterien in Markenqualität bieten eine zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit -Leistungsverhältnis. Ideal für Geräte des täglichen Gebrauchs, wie Fernbedienungen, Wecker, Die universell einsetzbaren Alkaline-Batterien in Markenqualität bieten eine zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit -Leistungsverhältnis. Ideal für Geräte des täglichen Gebrauchs, wie Fernbedienungen, Wecker, Taschenlampen usw. Technische Daten: Größe: AA (Mignon) Baugröße nach IEC: LR6 Typ: Alkaline-Mangan (quecksilberfrei) Spannung: 1,5 V- Gewicht: 23 g Maße ØxL: 14x50 mm Lieferumfang: 2 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, Mignon-Batterie, MAXELL, Alkaline, AA, LR6 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,65* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,57* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,285* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|