| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271541 Herst.-Nr.: 271541 EAN/GTIN: 4260216454608 |
| |
|
| | |
| 2er Pack Knopfzelle Camelion AG10, 2 St. Camelion Alkaline Knopfzellen erfüllen die neue EU-Umweltrichtline 2013/56/EU. Sie zeichnen sich durch lange Haltbarkeit und hoher Kapazität aus. Sie sind vielseitig anwendbar im Bereich der Kleinstgeräte wie Uhren, Taschenlampen u. a. Kleinstgeräte Camelion Alkaline Knopfzellen erfüllen die neue EU-Umweltrichtline 2013/56/EU. Sie zeichnen sich durch lange Haltbarkeit und hoher Kapazität aus. Sie sind vielseitig anwendbar im Bereich der Kleinstgeräte wie Uhren, Taschenlampen u. a. Kleinstgeräte Technische Daten: Baugröße nach IEC: LR54 Typ: Zink-Mangan Dioxid Nennspannung: 1,5 V Nennkapazität: 80 mAh Haltbarkeit: ca. 5 Jahre Gewicht: 1,1 g Höhe: 3,1 mm Durchmesser: 11,6 mm Herstellerartikelnummer: 12050210 EAN-Code: 4260216454608 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 2er, Pack, Camelion, AG10 |
| | |
| |