| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271515 Herst.-Nr.: 271515 EAN/GTIN: 4260216455353 |
| |
|
| | |
| Knopfzelle Camelion CR2477, 1 St. Camelion Knopfzellen zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und langer Haltbarkeit aus. Die Edelstahl ummantelten Energiespender sind besonders geeignet für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen und weiteren Geräten. Camelion Knopfzellen zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und langer Haltbarkeit aus. Die Edelstahl ummantelten Energiespender sind besonders geeignet für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen und weiteren Geräten. Technische Daten: Baugröße nach IEC: CR2477 Typ: Lithium-Mangan Dioxid Nennspannung: 3 V Nennkapazität: 1.000 mAh Haltbarkeit: ca. 10 Jahre Gewicht: 10,5 g Höhe: 7,7 mm Durchmesser: 24,5 mm Herstellerartikelnummer: 13001477 EAN-Code: 4260216455353 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,16* | € 1,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,5155* | € 2,3155* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 4,70* | € 6,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|