Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271502 Herst.-Nr.: 271502 EAN/GTIN: 4260033152824 |
| |
|
| | |
| 2er Pack Knopfzelle Camelion CR1220, 1 St. Camelion Knopfzellen zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und langer Haltbarkeit aus. Die Edelstahl ummantelten Energiespender sind besonders geeignet für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen und weiteren Geräten. Camelion Knopfzellen zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und langer Haltbarkeit aus. Die Edelstahl ummantelten Energiespender sind besonders geeignet für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen und weiteren Geräten. Technische Daten: Baugröße nach IEC: CR1220 Typ: Lithium-Mangan Dioxid Nennspannung: 3 V Nennkapazität: 38 mAh Haltbarkeit: ca. 10 Jahre Gewicht: 0,9 g Höhe: 2 mm Durchmesser: 12,5 mm Herstellerartikelnummer: 13001122 EAN-Code: 4260033152824 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,4312* | € 0,6912* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,47* | € 0,75* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,75* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|