Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle, QUATPOWER, CR2032, Lithium, 3 V, 210 mAh, 5 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knopfzelle
Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271114
Hersteller:
     QuatPower
Herst.-Nr.:
     271114
EAN/GTIN:
     4049702029885
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle, QUATPOWER, CR2032, Lithium, 3 V, 210 mAh, 5 St.

Sehr gute Knopfzelle, sie eignen hervorragend für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen, usw Sehr gute Knopfzelle, sie eignen hervorragend für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen, usw Technische Daten: Baugröße nach IEC: CR2032 Typ: Lithium-Mangan Dioxid (Li-MnO2) Nennspannung: 3 V Nennkapazität: 210 mAh Haltbarkeit: ca. 10 Jahre Gewicht: 3,1 g Höhe: 3,2 mm Durchmesser: 20 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.