| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859270811 Herst.-Nr.: 270811 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lithium-Batterie 1/2AA, 3,6 V- Lithium-Batterie mit axialen Anschlüssen, ideal zum Einsatz in Geräten, bei denen eine lange Laufzeit der Batterie erforderlich ist, wie z.B. Heizungssteuerungen, Computer, Datenspeicher usw. Lithium-Batterie mit axialen Anschlüssen, ideal zum Einsatz in Geräten, bei denen eine lange Laufzeit der Batterie erforderlich ist, wie z.B. Heizungssteuerungen, Computer, Datenspeicher usw. Technische Daten: Nennkapazität: 1200 mAh Nennspannung: 3,6 V Strom: max. 100 mA Temperaturbereich: -55...+85 °C Maße (LxØ): 25x14,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2 aa 3,6v 1200mah, batterie sonderbaugröße, 1/2 aa batterie lithium 3,6 v, Lithium-Batterie, 1/2AA, 3, 6, V- |
| | |
| |