Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PTC-Überstrombegrenzer BOURNS MFR075


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859260856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     260856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
kaltleiter
10er Pack PTC-Überstrombegrenzer BOURNS MFR075

Betriebsspannung max. 60 V-/~, Maximalstrom 40 A, Haltestrom 0,75 A, Widerstand bei 23 °C max. 0,4 Ω, RM 5 mm. Betriebsspannung max. 60 V-/~, Maximalstrom 40 A, Haltestrom 0,75 A, Widerstand bei 23 °C max. 0,4 Ω, RM 5 mm.

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, PTC-Überstrombegrenzer, BOURNS, MFR075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.