Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY Cermet-Trimmer T93YB, stehend, 0,5 W, 10 k?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VISHAY
VISHAY
Artikel-Nr.:
     1039U-9859240752
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     240752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
RMS-DC-Wandler
Trimmer
Trimmwiderstand
VISHAY Cermet-Trimmer T93YB, stehend, 0,5 W, 10 k?

VISHAY Cermet-Spindeltrimmer Serie T93YB Leistung: 0,5W, Achse: Schlitz, Betätigung von oben, Rastermaß: 5,08/2,54 mm Features: Für hohe Packungsdichte konzipiert: Gehäusebreite nur 5mm Schleifer in präziser Mehrfachfingerausführung Kontaktwiderstandsvariation unter1% (typisch) Technische Daten: Standardtoleranz: ±10% Widerstandselement: Cermet Temperaturbereich: -55...+155°C Klimakategorie: 55/125/56 Schutzart: IP67 Drehzahl (mechanisch): 23 ±5 Betätigungskraft, Endposition: Kupplungsfunktion Betätigungskraft, max.: 1,5 Ncm Gewicht: 1,2 g Widerstandskurve: linear Drehzahl (elektrisch): 21 ±2 Nennbelastbarkeit (70°C): 0,5 W Grenzspannung: 250 V Durchschlagfestigkeit (RMS): 1000 V Isolationswiderstand (500V DC): 106 MOhm Endkurvenwiderstand, Typ.: 1 Ohm Temperaturkoeffizient, typ. (RN ab 100W): ±100ppm/°C Gehäuse: 9,7x9,8x5,0 mm

Weitere Suchbegriffe: vishay trimmer, cermet trimmer, trimmer 0,5w, VISHAY, T93YB, stehend, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.