| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859240747 Herst.-Nr.: 240747 EAN/GTIN: 4049702156239 |
| |
|
| | |
| VISHAY Cermet-Trimmer T93YB, stehend, 0,5 W, 220 ? VISHAY Cermet-Spindeltrimmer Serie T93YB Leistung: 0,5W, Achse: Schlitz, Betätigung von oben, Rastermaß: 5,08/2,54 mm Features: Für hohe Packungsdichte konzipiert: Gehäusebreite nur 5mm Schleifer in präziser Mehrfachfingerausführung Kontaktwiderstandsvariation unter1% (typisch) Technische Daten: Standardtoleranz: ±10% Widerstandselement: Cermet Temperaturbereich: -55...+155°C Klimakategorie: 55/125/56 Schutzart: IP67 Drehzahl (mechanisch): 23 ±5 Betätigungskraft, Endposition: Kupplungsfunktion Betätigungskraft, max.: 1,5 Ncm Gewicht: 1,2 g Widerstandskurve: linear Drehzahl (elektrisch): 21 ±2 Nennbelastbarkeit (70°C): 0,5 W Grenzspannung: 250 V Durchschlagfestigkeit (RMS): 1000 V Isolationswiderstand (500V DC): 106 MOhm Endkurvenwiderstand, Typ.: 1 Ohm Temperaturkoeffizient, typ. (RN ab 100W): ±100ppm/°C Gehäuse: 9,7x9,8x5,0 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |