Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistoren Panasonic ERZV10D681, 420 V~/560 V-, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varistoren
Varistoren
Artikel-Nr.:
     1039U-9859222361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     222361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistoren
Panasonic
ERZV10D681
420
Varistoren Panasonic ERZV10D681, 420 V~/560 V-, 50 Stück

Technische Daten: Durchmesser: 11 mm Rastermaß: RM7,5 Varistorspannung: 680V Betriebsspannung AC: 420 V~ Betriebsspannung DC: 560 V- Leistung: 0,4 W Ableitstrom (8/20 µs): 3500 A Kapazität max: 170 pF Packungsinhalt: 50 Stück

Weitere Suchbegriffe: V~/560
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.