Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistoren Panasonic ERZV10D121, 75 V~/100 V-, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varistoren
Varistoren
Artikel-Nr.:
     1039U-9859222357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     222357
EAN/GTIN:
     4049702151265
Suchbegriffe:
Varistoren
Panasonic
ERZV10D121
75
Varistoren Panasonic ERZV10D121, 75 V~/100 V-, 50 Stück

Technische Daten: Durchmesser: 11,5 mm Rastermaß: RM7,5 Varistorspannung: 120V Betriebsspannung AC: 75 V~ Betriebsspannung DC: 100 V- Leistung: 0,4 W Ableitstrom (8/20 µs): 3500 A Kapazität max: 1400 pF Packungsinhalt: 50 Stück

Weitere Suchbegriffe: V~/100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.