Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30er Pack Metallschicht-Widerstand, 0,6 W, 220 k?, 1 %


Menge:  Paket  
Produktinformationen
30er
30er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859221201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     221201
EAN/GTIN:
     4049702168935
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
metallschichtwiderstand
30er Pack Metallschicht-Widerstand, 0,6 W, 220 k?, 1 %

Axialer Metallschicht-Widerstand in DIN-Größe 0207. Axialer Metallschicht-Widerstand in DIN-Größe 0207. Technische Daten: Bauform: 0207 Ausrichtung: axial Nennbelastbarkeit: 0,6 W Toleranz: 1% Betriebsspannung: ?350 V Betriebstemperatur: -55 °C - 155 °C Maße(ØxL): 2,4x6,3 mm Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C Ausführung: gegurtet

Weitere Suchbegriffe: 30er, Pack, Metallschicht-Widerstand, 0, 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.