Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochlast-Widerstand WIDAP WD25, 680 ?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochlast-Widerstand
Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     1039U-9859220929
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     220929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
Hochlast-Widerstand WIDAP WD25, 680 ?

Drahtwiderstand im Aluminium-Gehäuse mit Kühlrippen und seitlichen Laschen mit Löchern für eine einfache Befestigung. Der Anschluss erfolgt über Lötösen. Drahtwiderstand im Aluminium-Gehäuse mit Kühlrippen und seitlichen Laschen mit Löchern für eine einfache Befestigung. Der Anschluss erfolgt über Lötösen. Technische Daten: Widerstand: 680 ? Toleranz: ± 1 % Nennleistung: 25 W Leistung ohne Kühlkörper: 12,5 W Spannungsfestigkeit: 550 V Temperaturbereich: -55...+250 °C Anschluss: Lötösen Maße (LxBxH): 27x27x14 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochlast-Widerstand, WIDAP, WD25, 680, ?
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.