Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochlast-Widerstand WIDAP WD50, 1,5 ?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochlast-Widerstand
Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     1039U-9859220893
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     220893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Hochlast-Widerstand WIDAP WD50, 1,5 ?

Drahtwiderstand im Aluminium-Gehäuse mit Kühlrippen und seitlichen Laschen mit Löchern für eine einfache Befestigung. Der Anschluss erfolgt über Lötösen. Drahtwiderstand im Aluminium-Gehäuse mit Kühlrippen und seitlichen Laschen mit Löchern für eine einfache Befestigung. Der Anschluss erfolgt über Lötösen. Technische Daten: Widerstand: 1,5 ? Toleranz: ± 1 % Nennleistung: 50 W Leistung ohne Kühlkörper: 20 W Spannungsfestigkeit: 1250 V Temperaturbereich: -55...+250 °C Anschluss: Lötösen Maße (LxBxH): 50x29x16 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochlast-Widerstand, WIDAP, WD50, 1, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.